Tyrolit SUNBURST radialna brusna krtača TC 152x50,8 A220 univerzalna

Št. art.: 34570155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 40 kos
  • Koraki naročila: 40 kos
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
Številka izdelka 34570155
EAN/GTIN 9009013051178
Številka proizvajalca 34570155
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Radialne ščetke SUNBURST so idealna rešitev za enostavno odstranjevanje ostrih robov, čiščenje ter fino obdelavo in poliranje različnih materialov, še posebej na težko dostopnih mestih.
  • Njihova posebna geometrija omogoča popolno prilagajanje obdelovanemu kosu.
  • Nadomestne plošče za radialne brusne krtače so na voljo v različnih premerih med 152 in 305 mm ter zrnavostjo med 36 in 400.
  • Brusne krtače odstranjujejo tanke plasti z večine površin, ne da bi poškodovale spodnjo plast.
  • Pri tem je nastajanje toplote in prahu minimalno.
  • Oster brusni zrn, vgrajen v prožne ščetine, omogoča hitre in konstantne rezultate pri finem brušenju.
  • Za večino uporab je delovna hitrost med 800 in 4000 vrtljaji na minuto.

Prednosti:

  • Tanke, elastične ščetine omogočajo hitro in konstantno visokokakovostno finišno brušenje.
  • Odstranjevanje tankih površinskih plasti z minimalnim nastajanjem prahu in toplote

Uporaba:

  • Delovna hitrost za popolno finišno brušenje: približno 800 do 4000 vrtljajev na minuto
  • Življenjska doba se podaljša z rahlim pritiskom na konice ščetin.

Material:

  • Jeklo/nerjaveče jeklo/titan/titanove zlitine/neželezne kovine/kompoziti/plastika/PVC/barva/lak/les

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Opomba:

  • Za enostavno odstranjevanje ostrih robov, čiščenje ter fino in polirno obdelavo
  • Za brusilne podstavke