Tyrolit SUNBURST radialna brusna krtača TC 152x25,4/A1 A80 GROB univerzalna

Št. art.: 34570126
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
Številka izdelka 34570126
EAN/GTIN 9009013050638
Številka proizvajalca 34570126
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Radialne ščetke SUNBURST s prirobnicami/adapterji so idealna rešitev za enostavno odstranjevanje ostrih robov, čiščenje ter fino obdelavo in poliranje različnih materialov, zlasti na težko dostopnih mestih.
  • Zaradi svoje posebne geometrije se popolnoma prilagodijo obdelovancu.
  • Z vgrajenim prirobnikom/adapterjem so takoj pripravni za uporabo na brusilnih stojalih.
  • Brusne krtače odstranjujejo tanke plasti z večine površin, ne da bi poškodovale spodnjo plast.
  • Pri tem je nastajanje toplote in prahu minimalno.
  • Oster brusni zrn, vgrajen v prožne ščetine, omogoča hitre in konstantne rezultate pri finem brušenju.
  • Za večino uporab je delovna hitrost med 800 in 4000 vrtljaji na minuto.

Prednosti:

  • Tanke, prožne ščetine za hiter in enakomeren zaključek
  • Odstranjevanje tankih površinskih plasti z minimalnim nastajanjem prahu in toplote

Uporaba:

  • Delovna hitrost od približno 800 do 4000 vrtljajev na minuto za popoln zaključek
  • Za maksimalno učinkovitost med delom le rahlo pritisnite krtače.
    Življenjska doba

Material:

  • Nerjaveče jeklo/jeklo/titan/titanove zlitine/neželezne kovine/kompoziti/plastika/PVC/barva/lak/les

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Opomba:

  • Za enostavno odstranjevanje ostrih robov, čiščenje, dodelavo in poliranje
  • Za uporabo na brusilnih stojalih