Tyrolit SUNBURST radialna brusna krtača TA 76x9,53 A50 EXTRA-GROB

Št. art.: 34570109
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Številka izdelka 34570109
EAN/GTIN 9009013050157
Številka proizvajalca 34570109
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • SUNBURST diski za radialne brusne krtače Tyrolit so idealna rešitev za enostavno odstranjevanje ostrih robov, čiščenje ter fino in poliranje številnih materialov, zlasti na težko dostopnih mestih.
  • Diskete odstranijo tanke plasti z večine površin, ne da bi poškodovale spodnjo plast.
  • Pri tem je nastajanje toplote in prahu minimalno.
  • Oster brusni zrn, vgrajen v prožne ščetine, omogoča hitre in konstantne rezultate pri finem brušenju.
  • Za večino uporab je delovna hitrost med 2000 in 18.000 vrtljaji na minuto.
  • Nižje vrtilne hitrosti omogočajo nežnejši pristop, večjo prilagodljivost in boljše rezultate.
  • Višje vrtilne hitrosti omogočajo agresivnejše odstranjevanje materiala.
  • Lahko pritiskanje ščetin podaljša življenjsko dobo diska.

Prednosti:

  • Tanke, prožne ščetine za hiter in enakomeren zaključek
  • Najdaljša življenjska doba
  • Odstranjevanje tankih površinskih plasti z minimalnim nastajanjem prahu in toplote

Uporaba:

  • Delovna hitrost za popolno finišno brušenje: približno 1.500 do 18.000 vrtljajev na minuto
  • Življenjska doba ščetke se podaljša, če na konice ščetine izvajate rahlo pritisk.

Material:

  • Nerjaveče jeklo/jeklo/titan/titanove zlitine/neželezne kovine/kompoziti/plastika/PVC/barva/lak/les

Primerno za:

  • Premi brusilnik

Opomba:

  • Za enostavno odstranjevanje ostrih robov, čiščenje, dodelavo in poliranje
  • Za ravno brusilko