PENTA 24N247J020SL IC808G pet rezalnih robov za ločevanje in utore s pozitivnim naklonom nagiba, pritrjenim na standardna držala PENTACUT.

Št. art.: 3456200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3456200
EAN/GTIN 7291075573466
Številka proizvajalca 3456200

Opis

Opis:

Ločilne rezalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks. (CDX) 5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,2 mm
  • Globina rezanja, največ (CDX): 5 mm
  • Toleranca kotnega polmer (+/-) (RETOL): 0,03 mm
  • Merilni sistem: Metrično