PCHR 16-24-JHP-QC Orodje za brušenje, deljenje in poglabljanje z varnostno blokado vpenjanja za pet rezalnih ploščic petkotne oblike.

Št. art.: 3456180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3456180
EAN/GTIN 7291075570397
Številka proizvajalca 3456180

Opis

Opis:

Nosilec orodja za rezanje/struženje, širina reza maks. (CWX) 3,18 mm, širina reza min. (CWN) 0,5 mm, delovna dolžina (OAL) 93,5 mm

Lastnosti:

  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,5 mm
  • Širina reza maks. (CWX): 3,18 mm
  • delovna dolžina (OAL): 93,5 mm
  • Globina rezanja, največ (CDX): 6,4 mm
  • Višina gredi (H): 16 mm
  • Širina gredi (B): 16 mm
  • Širina funkcije (WF): 14,5 mm
  • Dolžina glave (levo): 23,5 mm
  • Merilni sistem: Metrično