Stiskano kompaktno kolo 76x6x9,6 2 S FINE za univerzalno uporabo

Št. art.: 34529828
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Kompaktný kotúč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34529828
EAN/GTIN 9003175298280
Številka proizvajalca 34529828
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Podjetje Tyrolit s stisnjenimi kompaktnimi diski PREMIUM ponuja obsežno ponudbo v različnih specifikacijah - od agresivnih, togih orodij za odstranjevanje nečistoč do mehkega orodja za popolno obdelavo površine. Idealna so za široko paleto aplikacij na jeklu, nerjavnem jeklu, neželeznih kovinah in plastiki. Mehkejša specifikacija v ničemer ne spremeni geometrije površine obdelovanca. Hkrati lahko pri uporabi ravnega brusilnika učinkovito obdelujete še posebej težko dostopna območja. Ti diski PREMIUM so boljši od drugih podobnih izdelkov tudi zaradi svoje izjemne življenjske dobe.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 stisnjen kompaktni disk VLIES
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo, plastika / PVC, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : UW 2 S FEIN
  • Dimenzije (D x D x V): 76 x 6 x 9,6 mm
  • Premer: 76 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 9,6 mm
  • Velikost zrnja: 50
  • Orodje za: Ravni brusilnik in brusilni blok

Prednosti:

  • Najdaljša življenjska doba zaradi nizke stopnje zamašitve diska in hladnega brušenja
  • Univerzalno uporabno orodje

Uporaba:

  • Za odstranjevanje prahu, odstranjevanje odrgnin, odstranjevanje prask, mešanje, satiniranje, dodelavo in obdelavo zvarnih šivov

Priporočilo:

  • 2/3 S FEIN za odstranjevanje oblog in poliranje
  • 2 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, poliranje in prehode
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, zaokrožitev ostrih robov in prehode
  • 8 A GROB za odstranjevanje oblog, zaokrožitev ostrih robov in za prehode s povečano agresivnostjo