MTET D20-1 11-12-5-W25-1U indeksirani navoji z valjastimi vpenjali za enotočkovne ploščice

Št. art.: 3450701
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3450701
EAN/GTIN 7291075569490
Številka proizvajalca 3450701

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer držala, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, delovna dolžina (OAL) 115,1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Premer rezanja (DC): 20 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 1
  • delovna dolžina (OAL): 115,1 mm
  • adapter Weldon