GCPAD 3L-T10-JHP Adapter z visokotlačnimi kanali za hladilno tekočino, v katerih so nameščene keramične ploščice GCP in GCP-R

Št. art.: 3450196
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3450196
EAN/GTIN 7291075570342
Številka proizvajalca 3450196

Opis

Opis:

Nosilec orodja za rezanje/struženje, širina reza maks. (CWX) 3,96 mm, širina reza min. (CWN) 3,18 mm, delovna dolžina (OAL) 36 mm

Lastnosti:

  • Globina rezanja, največ (CDX): 10 mm
  • Širina reza maks. (CWX): 3,96 mm
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 3,18 mm
  • Širina funkcije (WF): 5,95 mm
  • delovna dolžina (OAL): 36 mm
  • Višina gredi (H): 33 mm