Dcu žage za suho rezanje 230X2,6X2

Št. art.: 34501447
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
Številka izdelka 34501447
EAN/GTIN 9009013032894
Številka proizvajalca 34501447
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Univerzalni gradbeni materiali, kot so beton, opeka, naravni kamen itd.
  • Podrobnosti: Redukcijski obroč 20-16 mm je dobavljen s premerom 105 mm.

Prednosti:

  • Dobra zmogljivost rezanja zaradi sistema samoostrenja visokokakovostnih diamantnih zrn v optimalni vezavi
  • Dober učinek hlajenja in odstranjevanje drobirja zagotavljata dolgo življenjsko dobo in življenjsko dobo
  • Robustna in visokokakovostna jeklena jedra zagotavljajo stabilnost in opazno gladko delovanje

Uporaba:

  • Za rahlo armirani beton

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Za obdelavo betona, armiranega betona, opeke in zidovja
  • Primerna za vse standardne kotne brusilnike do Ø 230 mm in za vse standardne rezalne brusilnike od Ø 300 mm (tudi za mokro rezanje)
  • Redukcijski obroč 20-16 mm je dobavljen z Ø 105 mm