Tsu-Silent namizni žagin list 400X3,2X35

Št. art.: 34485805
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
Številka izdelka 34485805
EAN/GTIN 9009013038063
Številka proizvajalca 34485805
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Porozni beton, apnenčasta opeka, pemza, opeka itd.
  • Podrobnosti: Za premere do 550 mm sta priložena redukcijska obroča 35-30 mm in 30-25,4 mm.
  • Od premera 625 mm je priložen redukcijski obroč 60-55 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: DIAMANTNA KROŽNA ŽAGA C2GW
  • Primerno za materiale: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 40 - 3,2 - 10 X R30/25,4
  • Dimenzije (D x D x V): 400 x 3,2 x 35 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 3,2 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Namizna žaga

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Največja zmogljivost in življenjska doba.
  • Velik izbor garnitur.

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Namizna žaga