TYROLIT Diamantni žagin list 400x3,2x25,4 mm PREMIUM

Št. art.: 34474151
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
Vrsta izdelka Trennscheibe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34474151
EAN/GTIN 9009013026381
Številka proizvajalca 34474151
L-število L50140 2105
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Asfalt, sveži beton z mehkimi do trdimi agregati in nekaj starega betona.
  • Podrobnosti: Zaščitni segmenti proti učinku podrezovanja od premera 300.

Lastnosti:

  • Oblika: C73SW U3-10 DIAMANTKREISSAGE
  • Ustreznost materiala: Asfalt, beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 3,2 - 10
  • dimenzija (D x G x v): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 3,2 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Rezalnik moči

Prednosti:

  • Odlična zmogljivost rezanja zaradi sistema samoostrenja visokokakovostnih, koncentriranih diamantnih zrn v optimalni vezavi
  • U-izrezi zagotavljajo najboljši učinek hlajenja in idealno odstranjevanje drobirja
  • Robustna in visokokakovostna jeklena jedra zagotavljajo stabilnost in opazno gladko delovanje
  • Največja učinkovitost zaradi največje rezalne sposobnosti in najdaljše življenjske dobe

Uporaba:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Material:

  • Asfalt, beton

Primerno za:

  • Odrezovalni brusilnik

Opomba:

  • Za obdelavo svežega betona, estriha, zidnega ometa, betona in peščenjaka.
  • Primerna za vse standardne kotne brusilnike do Ø 230 mm in za vse standardne rezalne brusilnike od Ø 300 mm (tudi za mokro rezanje)