TYROLIT Diamantni žagin list 400x3,2/2,5x20 mm PREMIUM

Št. art.: 34468751
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
Vrsta izdelka Trennscheibe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34468751
EAN/GTIN 9009012211788
Številka proizvajalca 34468751
L-število L50140 2106
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Beton, armirani beton, betonski izdelki, trdi materiali itd.

Lastnosti:

  • Oblika: C73W U3-10 DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 3,2 - 12
  • dimenzija (D x D / E x v): 400 x 3,2 / 2,5 x 20 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 3,2 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Rezalnik moči

Prednosti:

  • Odlična zmogljivost rezanja zaradi sistema samoostrenja visokokakovostnih, koncentriranih diamantnih zrn v optimalni vezavi
  • U-izrezi zagotavljajo najboljši učinek hlajenja in idealno odstranjevanje drobirja
  • U-Cuts zagotavljajo najboljši hladilni učinek in idealno odstranjevanje drobcev Življenjska doba
  • Robustna in visokokakovostna jeklena jedra zagotavljajo stabilnost in opazno gladko delovanje

Uporaba:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Odrezovalni brusilnik

Opomba:

  • Za obdelavo betona, svežega betona, estriha, asfalta, zidnega ometa in peščenjaka
  • Primerna za vse standardne kotne brusilnike do Ø 230 mm in za vse standardne rezalne brusilnike od Ø 300 mm (tudi za mokro rezanje)