Diamantni žagin list 400x3,2x25,4 mm TGD

Št. art.: 34462094
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
Vrsta izdelka Kreissägeblatt

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34462094
EAN/GTIN 9009012211115
Številka proizvajalca 34462094
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Materiali za obdelavo: betonski bloki, granit, gnajs, porfir, tlakovci itd.

Lastnosti:

  • Oblika: C73W 50157 L DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: Granit
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 39,4 - 3,2 - 14
  • dimenzija (D x G x v): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 3,2 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Rezalnik moči

Prednosti:

  • Tehnologija Tyrolit TGD® omogoča optimalno hlajenje in večjo produktivnost brez napora zaradi inteligentne porazdelitve diamantov
  • Odlična zmogljivost rezanja zaradi sistema samoostrenja visokokakovostnih, koncentriranih diamantnih zrn v optimalni vezavi
  • Največja učinkovitost zaradi največje rezalne sposobnosti in najdaljše življenjske dobe
  • Robustna in visokokakovostna jeklena jedra zagotavljajo stabilnost in opazno gladko delovanje

Uporaba:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Material:

  • Granit

Primerno za:

  • Odrezovalni brusilnik

Opomba:

  • Za obdelavo trdega apnenca, betonskih blokov, granita, gnajsa, porfirja, tlakovcev in kvarcita
  • Primerna za vse standardne kotne brusilnike do Ø 230 mm in za vse standardne rezalne brusilnike od Ø 300 mm (tudi za mokro rezanje)