DCE-SILENT žagini listi za suho rezanje 400x3,2/2,5x20 PREMIUM Universal

Št. art.: 34461144
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
Številka izdelka 34461144
EAN/GTIN 9009012208962
Številka proizvajalca 34461144
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Materiali, ki se lahko obdelujejo: univerzalni gradbeni materiali, kot so beton, opeka, zidaki, betonski bloki itd. Primerno samo za električne rezalne brusilnike.

Lastnosti:

  • Oblika: C73GW 50157 L DIAMANTKREISSAGE
  • Velikost zrnja: 38
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 39,4 - 3,2 - 14
  • dimenzija (D x D / E x v): 400 x 3,2 / 2,5 x 20 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 3,2 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Ročne žage

Prednosti:

  • Zmanjšanje hrupa za približno 50 % (10 dB) zahvaljujoč stabilnemu, visokokakovostnemu in gladkemu jeklenemu jedru v sistemu SILENT-oblika
  • Tehnologija Tyrolit TGD® omogoča optimalno hlajenje in večjo produktivnost brez napora zaradi inteligentne porazdelitve diamantov
  • Odlična zmogljivost rezanja zaradi sistema samoostrenja visokokakovostnih, koncentriranih diamantnih zrn v optimalni vezavi
  • Največja učinkovitost in neprekosljivi rezultati zaradi največje sposobnosti rezanja in najdaljše življenjske dobe

Uporaba:

  • Za vse stopnje ojačitve

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Ročne žage

Priporočilo:

  • For all reinforcement levels

Opomba:

  • Za obdelavo beton, opeke, opeka in betonskih blokov
  • Primerno samo za električne rezalnike