HCP 324-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za svedre DCN za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3445891
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3445891
EAN/GTIN 7291075498882
Številka proizvajalca 3445891

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 32,4 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 32,0

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,75 mm
  • Premer rezanja (DC): 32,4 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 11,2 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 32,0
  • Dolžina točke (PL): 3,74 mm