HCP 306-IQ IC908 Samocentrirne glave za svedre DCN za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3445879
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3445879
EAN/GTIN 7291075579253
Številka proizvajalca 3445879

Opis

Opis:

Modularni svedri, premer rezila (DC) 30,6 mm, kod velikosti sedeža rezila (SSC) 30,0

Lastnosti:

  • Nastavni kot: 30 stopinj
  • Širina vogalnega zavoja (CHW): 0,68 mm
  • Premer rezanja (DC): 30,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 10,5 mm
  • Rezalni vložek Koda velikosti sedeža (SSC): 30,0
  • Dolžina točke (PL): 6,88 mm