HCP 263-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN vrtalnike za strojno obdelavo jeklo in litega železa (ISO-P in ISO-k)

Št. art.: 3445855
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3445855
EAN/GTIN 7291075498554
Številka proizvajalca 3445855

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 26,3 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 26,0

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,6 mm
  • Premer rezanja (DC): 26,3 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 9,12 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 26,0
  • Dolžina točke (PL): 5,95 mm