IFP 394 LOPATIC IQ IC908 zamenljive DFN vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visokotemperaturne zlitine (ISO s)

Št. art.: 3445850
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3445850
EAN/GTIN 7291075490244
Številka proizvajalca 3445850

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 39,4 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 39, kot, 1. Korak (SIG) 140 stopinj, dolžina ovratnika (LPR) 22 mm

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 39,4 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 16,01 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 39
  • Kot, 1. Raven (SIG): 140 stopinj
  • Dolžina ovratnika (LPR): 22 mm