IFP 334 LOPATIC IQ IC908 zamenljive DFN vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visokotemperaturne zlitine (ISO s)

Št. art.: 3445806
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3445806
EAN/GTIN 7291075499483
Številka proizvajalca 3445806

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 33,4 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 33, kot, 1. Korak (SIG) 140 stopinj, dolžina ovratnika (LPR) 18,5 mm

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 33,4 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 13,42 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 33
  • Kot, 1. Raven (SIG): 140 stopinj
  • Dolžina ovratnika (LPR): 18,5 mm