IHP 245 IC948 zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za strojno obdelavo materialov ISO P (nelegirani in karbonski jeklo)

Št. art.: 3445779
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3445779
EAN/GTIN 7291075500936
Številka proizvajalca 3445779

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 24,5 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 24.0, kot, 1. Raven (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 24,5 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 10,19 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 24,0
  • Kot, 1. Raven (SIG): 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL): 3,71 mm