IHP 214 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445751
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3445751
EAN/GTIN 7291075487930
Številka proizvajalca 3445751
L-število L24050 2668

Opis

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezanja (DC): 21,4 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 21,0
  • Nogel, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 21.4 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 8.93 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 21.0
  • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 3.25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse