IHP 196 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445738
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3445738
EAN/GTIN 7291075487800
Številka proizvajalca 3445738
L-število L24050 2633

Opis

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezanja (DC): 19,6 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 19,0
  • Nogel, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 19.6 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 8.01 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 19.0
  • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 2.99 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse