TAG N3C-1.5 IC1030 Rezalna ploščica za utore in reže s polnim polmerom

Št. art.: 3445289
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3445289
EAN/GTIN 7291075578386
Številka proizvajalca 3445289
L-število L23910 104862

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 1,5 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Vpenjalni oblikovalec C
  • Kotni polmer (RE): 1,5 mm
  • Širina rezanja (CW): 3 mm
  • Toleranca širine reza (+/-): (CWTOL): 0,04 mm
  • Največji pomik utorov (fg(max)): 0,22 mm/vrt
  • Min. Žlebljenje (fg(min)): 0,08 mm/vrt