TAG N3T IC1010 Enostranski rezalni vložki za odrezovanje in rezanje, primerni za trdne materiale, jeklo in nerjavno jeklo

Št. art.: 3445107
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3445107
EAN/GTIN 7291075596915
Številka proizvajalca 3445107
L-število L23910 110260

Opis

Opis:

Rezalni vložki, kotni radius (RE) 0,2 mm, širina reza (CW) 3,04 mm

Lastnosti:

  • Oblikovnik za špane T
  • Radius kota (RE): 0,2 mm
  • Dovoljeno odstopanje radija vogala (+/-): (RETOL): 0,03 mm
  • Smer (HAND): Nevtralno
  • Širina reza (CW): 3,04 mm
  • Dovoljeno odstopanje širine reza (+/-): (CWTOL): 0,04 mm
  • Največji posuv pri rezanju utorov (fg(max):): 0,14 mm/obrat
  • Min. posuv pri vrezovanju (fg(min):): 0,03 mm/obrat