SCD 045-017-060 PICCO 3D svedri iz masivnega karbida za švicarske in majhne CNC-stroje

Št. art.: 3444963
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3444963
EAN/GTIN 7291075576597
Številka proizvajalca 3444963

Opis

Opis:

Karbidni svedri, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 6 mm, hladilna tekočina (CSP), smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 4,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, dolžina vpenjalne palice (LCF) 17 mm, razpon L/D 3 x D, delovna dolžina (OAL) 46 mm, uporabna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • premer vrtanja (DC): 4,5 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): Metrično 4,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 25 mm
  • Razpon L/D 3 x D
  • Število zob 2
  • delovna dolžina (OAL): 46 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 15 mm
  • adapter Weldon
  • uporabna dolžina (LU): 17 mm