BT50 EM 40X110 CX DIN6359 / DIN 1835 oblika B držalo za čelne frezalnike z utori za hladilno tekočino za BT MAS-403 stožčasti rezilnike

Št. art.: 3444741
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3444741
EAN/GTIN 7291075552041
Številka proizvajalca 3444741

Opis

Opis:

Vpenjalne glave rezkarjev, premer karoserije (BD) 80 mm, premer pobiralne naprave na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm, velikost vpenjala (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 80 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS): 40 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR): 110 mm
  • Velikost vpenjala (SS): 50