D3N 170-170-19.05R-10D Vrtalno telo za trikotne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, ravna gred, globina vrtanja 10xD

Št. art.: 3444350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3444350
EAN/GTIN 7291075578119
Številka proizvajalca 3444350

Opis

Opis:

Modularni svedri, montažni premer, strojna stran (DCONMS) 3/4″, premer rezanja (DC) 0 669 ″, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 17, delovna dolžina (OAL) 9,94″, uporabna dolžina (LU) 6,8315″

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0.669″
  • Premer rezanja, maks. (DCX): 0.708″
  • Premer rezanja, min. (DCN): 0.669″
  • Nazivni premer 0.669″
  • Premer vpenjala (DF): 0,98″
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 17
  • Oznaka ploščice (MIID): H3P 170-IQ
  • delovna dolžina (OAL): 9,94″
  • Dolžina točke (PL): 0.139″
  • Dolžina ovratnika (LPR): 7,97″
  • uporabna dolžina (LU): 6,8315″