SCD0250-0815-0315IXC30 IC908 sveder iz karbidne trdine z notranjimi hladilnimi kanali, globina vrtanja 30-krat D, za obdelavo materialov ISO-k

Št. art.: 3444210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3444210
EAN/GTIN 7291075560763
Številka proizvajalca 3444210

Opis

Opis:

Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, strojna stran (DCONMS) 0 315 ″, hladilna lastnost (CSP) hladilne tekočine skozi, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 1/024″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - inch 8,15/4″, število rezalnih robov (NOF) 4, dolžina vpenjala (LCF) 1 ″, delovna dolžina (OAL) 11.2″, uporabna dolžina (LU) 8,46″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 0.315″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Nazivni premer 0,25″
  • premer vrtanja (DC): 1/4″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 1/4″
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 8,46″
  • Število zob 2
  • delovna dolžina (OAL): 11.024″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 1.417″
  • adapter krog
  • uporabna dolžina (LU): 8,15″