SCD0438-0988-0472IXC20 IC908 sveder iz karbidne trdine z notranjimi hladilnimi kanali, globina vrtanja 20 3xD, za obdelavo materialov ISO-k

Št. art.: 3444199
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3444199
EAN/GTIN 7291075560633
Številka proizvajalca 3444199

Opis

Opis:

Karbidni vrtalnik, premer vpenjala, strojna stran (DCONMS) 0 472 ″, hladilna tekočina (CSP) skozi, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 0 438″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - palčni 9,88″, število rezalnih robov (NOF) 12, dolžina vpenjala (LCF) 0 438.55″, delovna dolžina (OAL) 2,10 ″, uporabna dolžina (LU) 402″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 0.472″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Nazivni premer 0.438″
  • premer vrtanja (DC): 0.438″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0 438″
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 10.55″
  • Število zob 2
  • delovna dolžina (OAL): 12.402″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 1.772″
  • adapter krog
  • uporabna dolžina (LU): 9,88″