SCD0422-0988-0472IXC20 IC908 sveder iz karbidne trdine z notranjimi hladilnimi kanali, globina vrtanja 20 4xD, za obdelavo materialov ISO-k

Št. art.: 3444198
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3444198
EAN/GTIN 7291075560626
Številka proizvajalca 3444198

Opis

Opis:

Karbidni vrtalnik, premer vpenjala, strojna stran (DCONMS) 0 472 ″, hladilna tekočina (CSP) skozi, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 0 422″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - palčni 9,88″, število rezalnih robov (NOF) 12, dolžina vpenjala (LCF) 0 422.55″, delovna dolžina (OAL) 2,10 ″, uporabna dolžina (LU) 402″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 0.472″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Nazivni premer 0.422″
  • premer vrtanja (DC): 0.422″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0 422″
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 10.55″
  • Število zob 2
  • delovna dolžina (OAL): 12.402″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 1.772″
  • adapter krog
  • uporabna dolžina (LU): 9,88″

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico