SCD0391-0650-0394IXC16 IC908 sveder iz karbidne trdine z notranjimi hladilnimi kanali, globina vrtanja 16-krat D, za obdelavo materialov ISO-k

Št. art.: 3444173
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3444173
EAN/GTIN 7291075559811
Številka proizvajalca 3444173

Opis

Opis:

Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, strojna stran (DCONMS) 0 394 ″, hladilna lastnost (CSP) hladilne tekočine skozi, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 0 391″, velikost svedra / premer rezanja (DC) - inch 2″, število rezalnih robov (NOF) 6, dolžina vpenjala (LCF) 7,09″, delovna dolžina (OAL) 0 391 ″, uporabna dolžina (LU) 2-1/8 858″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 0.394″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Nazivni premer 0.391″
  • premer vrtanja (DC): 0.391″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0 391″
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 7,09″
  • Število zob 2
  • delovna dolžina (OAL): 8.858″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 1.575″
  • adapter krog
  • uporabna dolžina (LU): 6-1/2″