SCD0204-0677-0236IXC30 IC908 Vrtalnik iz trdega karbida z notranjimi hladilnimi kanali, globina vrtanja 30-krat D, za obdelavo materialov ISO-K

Št. art.: 3444155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3444155
EAN/GTIN 7291075560671
Številka proizvajalca 3444155

Opis

Opis:

Vrtalnik iz masivnega karbida, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 0,236″, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, smer (HAND) desna, premer vrtanja (DC) 0,204″, velikost svedra / rezalni premer (DC) - palec 0,204″, število rezalnih robov (NOF) 2, dolžina rezila (LCF) 7.09″, skupna dolžina (OAL) 9,055″, efektivna dolžina (LU) 6,77″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 0.236″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Nazivni premer 0.204″
  • premer vrtanja (DC): 0.204″
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): - Inch 0 204″
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 7.09″
  • Število zob 2
  • delovna dolžina (OAL): 9.055″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 1.417″
  • Okroglo pritrdilno držalo
  • uporabna dolžina (LU): 6,77″