Opis:
Karbidni sveder, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 6 mm, hladilna tekočina (CSP), smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 3,8 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 3,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 129, dolžina vpenjalne glave (LCF) 135 mm, delovna dolžina (OAL) 185 mm, uporabna dolžina (LU) 2 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
- Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 6 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Smer (ROKA): Desna roka
- premer vrtanja (DC): 3,8 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC): Metrično 3,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF): 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF): 135 mm
- Število zob 2
- delovna dolžina (OAL): 185 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
- dolžina vpetja (LS): 36 mm
- adapter krog
- uporabna dolžina (LU): 129 mm