TYROLIT Nazobčana podložka TWIN FLAP 115x22,23mm 27A z ročico ZAZA80Q jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34441312
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34441312
EAN/GTIN 9003173019528
Številka proizvajalca 34441312
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

STANDARDNA plošča TWINFLAP navdušuje z dobro zmogljivostjo in inovativnim dizajnom. To orodje v nobenem trenutku opravlja zahtevna brusilna dela na jeklu in nerjavnem jeklu. Dvojna lamela ureditev zagotavlja dobro razmerje med odstranitvijo in življenjsko dobo. Tako je idealen ventilator disk za vsakega obrtnika.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 A LAMELLER
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: ZAZA 80 Q- B..
  • dimenzija (D x v): 115 x 22,23 mm
  • Premer: 115 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Dvojna listna razporeditev za maksimalno življenjsko dobo
  • Cirkonijev oksid za zelo visoko stopnjo odstranitve
  • Obrazec 28 N: Osredotočite se na trajnostne vire - nosilno telo tega ventilatorja je sestavljeno iz 35% regeneriranih materialov

Uporaba:

  • Za zahtevne aplikacije brušenja na različnih jeklenih in nerjavnih jeklih razredih

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za odstranjevanje velikih zalog
  • Velikost zrn 80 za fino delo
  • Najboljši rezultati pri uporabi na zmogljivih kotnih brusilnikih

Posebnosti:
  • Zelo dobro za brušenje jekla in nerjavečega jekla
  • Zelo dobra odstranitev uspešnosti
  • Dolga življenjska doba