Opis:
Karbidni sveder, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 12 mm, hladilna tekočina (CSP) skozi, smer (ROKA) desna roka, premer vrtanja (DC) 11,9 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 11,9 mm, dolžina vpenjalne glave (LCF) 72 mm, razpon L / D 5xD 5xD, delovna dolžina (OAL) 118 mm, uporabna dolžina (LU) 56 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
- Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 12 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Smer (ROKA): Desna roka
- premer vrtanja (DC): 11,9 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC): Metrično 11,9 mm
- Dolžina vpenjalne palice (LCF): 72 mm
- Razpon L/D 5 x D
- Število zob 3
- delovna dolžina (OAL): 118 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
- dolžina vpetja (LS): 45 mm
- Okroglo pritrdilno držalo
- uporabna dolžina (LU): 56 mm