SCCD 086-049-100 ACF5 IC608 s 3 robovi iz karbidne trdine z dovajanjem hladilne tekočine, globina vrtanja 5-krat D.

Št. art.: 3443872
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3443872
EAN/GTIN 7291075553321
Številka proizvajalca 3443872

Opis

Opis:

Karbidni sveder, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 10 mm, hladilna tekočina (CSP) skozi, smer (ROKA) desna roka, premer vrtanja (DC) 8,6 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 8,6 mm, dolžina vpenjalne glave (LCF) 62 mm, razpon L / D 5xD 5xD, delovna dolžina (OAL) 103 mm, uporabna dolžina (LU) 49 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • premer vrtanja (DC): 8,6 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): Metrično 8,6 mm
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 62 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Število zob 3
  • delovna dolžina (OAL): 103 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 40 mm
  • adapter krog
  • uporabna dolžina (LU): 49 mm