Lopatasta plošča Twin Flap ravna 115X22,

Št. art.: 34429829
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 34429829
EAN/GTIN 9009012026276
Številka proizvajalca 34429829
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • PREMIUM TWINFLAP ventilatorski disk navdušuje z visoko zmogljivostjo in inovativnim dizajnom.
  • To orodje v trenutku opravi zahtevna brušna dela na jeklu in nerjavečem jeklu.
  • S kombinacijo keramičnega zrna in cirkonijevega korunda doseže najvišjo zmogljivost odstranjevanja ob hkratni maksimalni življenjski dobi.
  • S ščetkastim diskom TWINFLAP boste pravilno opravili vsa brušna dela.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 80 m/s.
  • Specifikacija: ZACA 40 Q- B
  • Mere: D x V = 115 x 22,23

Prednosti:

  • Dvojna razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo
  • Kombinacija cirkonijevega korunda in keramičnih zrn za največjo zmogljivost odstranjevanja
  • Oblika 28N: Osredotočenost na trajnostne vire - podloga tega lamelnega krožnika je izdelana iz 35 % recikliranih materialov

Uporaba:

  • Zrnatost 40/60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • Najboljši rezultati pri uporabi z zmogljivimi kotnimi brusilniki

Material:

  • Jeklo/nerjavno jeklo

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Za zahtevne brušne aplikacije na različnih vrstah jekla in nerjavečega jekla