FFQ4 D1.25-07-W1.25-06 končni rezkarji za velike pomike z enostranskim kvadratnim rezalnim vložkom s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3442110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3442110
EAN/GTIN 7291075558111
Številka proizvajalca 3442110
L-število L23910 102804

Opis

Opis:

Končni rezkarji z WSP, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 1-1/4″, premer (DC/DCX) 7-1/4″, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja max. (APMX) 1″, uporabna dolžina (OAL) 2 ″, adapter Weldon, adapter Weldon, delovna dolžina (LU) 2-0,0275/4,95″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0.903″
  • premer (DC/DCX): 1-1/4″
  • Premer rezanja, maks. (DCX): 1-1/4″
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Število rezalnih teles (CICT): 7
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 0,0275″
  • Dolžina funkcije (LF): 3.809″
  • Dolžina glave (levo): 2-1/2″
  • Oznaka ploščice (MIID): FFQ4 SOMT 060210
  • delovna dolžina (OAL): 4,95″
  • Največji kot rampe (RMPX): 1,5 stopinj
  • adapter Weldon
  • uporabna dolžina (LU): 2-1/2″