Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 18 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, najv. Dolžina rezanja (APMX) 0,7 mm, delovna dolžina (OAL) 45 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
- Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 18 mm
- Vmesniki značilnosti M10
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja (DC): 11,2 mm
- premer (DC/DCX): 20 mm
- Premer rezanja, maks. (DCX): 20 mm
- Smer (ROKA): Desna roka
- Število rezalnih teles (CICT): 4
- Največja dolžina rezanja (APMX): 0,7 mm
- Velikost pogona (DRVS): 15,1 mm
- Dolžina funkcije (LF): 25 mm
- Oznaka ploščice (MIID): FFQ4 SOMT 060210
- delovna dolžina (OAL): 45 mm
- Največji kot rampe (RMPX): 3,5 stopinj
- navor (TQ): 0,9 nm