Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 29,4 mm, premer (DC/DCX) 23,2 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, najv. Dolžina rezanja (APMX) 0,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, delovna dolžina (OAL) 53,1 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): MultiMaster
- Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 29,4 mm
- Vmesniki značilnosti T21
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja (DC): 23,2 mm
- premer (DC/DCX): 23,2 mm
- Premer rezanja, maks. (DCX): 32 mm
- Smer (ROKA): Desna roka
- Število rezalnih teles (CICT): 7
- Največja dolžina rezanja (APMX): 0,7 mm
- Velikost pogona (DRVS): 24 mm
- Število rezalnih robov (NOF): 7
- Dolžina funkcije (LF): 30 mm
- Oznaka ploščice (MIID): FFQ4 SOMT 060210
- delovna dolžina (OAL): 53,1 mm
- Največji kot rampe (RMPX): 1,4 stopinj
- Nastavitveni kot (KAPR): 12 stopinj
- navor (TQ): 110 nm