S890 SM D3.-3,3-5-1.25-13 podaljšani rezkarji za flavte, ki nosijo dvostranske kvadratne vložke s 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3441848
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3441848
EAN/GTIN 7291075554243
Številka proizvajalca 3441848

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčki, premer vpenjalne glave, strojna stran (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 3″, število rezalnih teles (CICT) 40, dolžina reza maks. (APMX) 3,3″, število rezalnih robov (NOF) 4, delovna dolžina (OAL) 3,9″

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Število rezalnih teles (CICT): 40
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 3,3″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4
  • Premer pesta (DHUB): 2,88″
  • Oznaka ploščice (MIID): S890 SNHU 130608
  • delovna dolžina (OAL): 3,9″