PMC LT20D70R15-30 IC908 ploščice s tremi rezalnimi robovi za notranje struženje in posnemanje

Št. art.: 3441039
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3441039
EAN/GTIN 7291075561005
Številka proizvajalca 3441039

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 7 mm, kotni polmer (RE) 0,15 mm, globina reza, maks. (CDX) 0,6 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 7 mm
  • Kotni polmer (RE): 0,15 mm
  • Globina rezanja, največ (CDX): 0,6 mm
  • Smer (ROKA): Leva roka
  • Vrtalna konica širina (A): 5,9 mm
  • DMin, odcep 7 mm