T490 LNHT 0502-PNTN IC830 HELITANG – rezalni vložki za rezkanje utorov

Št. art.: 3440246
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3440246
EAN/GTIN 7291075595666
Številka proizvajalca 3440246

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, maksimalna dolžina reza (APMX) 4,6 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 5 mm, debelina rezalnega vložka (S) 5,3 mm, širina rezalnega vložka (W1) 2,3 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,4 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 4,6 mm
  • Dolžina rezilnega vložka (INSL): 5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S): 5,3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1): 2,3 mm
  • maksimalni posuv fz max 0,12 mm/zob
  • minimalni posuv fz min 0,06 mm/zob