ETS D032-07-C16-T490-05 T-SLOT rezkalni vložki za T490 0502 PNTN rezalni vložki z 2 rezalnimi robovi v desni in levi izvedbi

Št. art.: 3440235
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3440235
EAN/GTIN 7291075595598
Številka proizvajalca 3440235

Opis

Opis:

Rezilo za zareze in rezilo za rezanje plošč, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, globina reza, maks. (CDX) 7,8 mm, premer reza (DC) 31,7 mm, število rezilnih teles (CICT) 8, število rezil (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 80 mm, efektivno število perifernih rezil (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 16 mm
  • Globina reza, maks. (CDX): 7,8 mm
  • Premer rezanja (DC): 31,7 mm
  • Število rezilnih teles (CICT): 8
  • Število rezil (NOF): 8
  • Funkcionalna dolžina (LF): 56 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
  • Premer grla (DN): 15,7 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 80 mm
  • Efektivno število perifernih rezil (ZEFP): 4
  • Snemalna glava Round
  • Koristna dolžina (LU): 19 mm