Opis:
Rezilo za zareze in rezilo za rezanje plošč, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, globina reza, maks. (CDX) 3,5 mm, premer reza (DC) 15,7 mm, število rezilnih teles (CICT) 4, število rezil (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 65 mm, efektivno število perifernih rezil (ZEFP) 2
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
- Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 12 mm
- Globina reza, maks. (CDX): 3,5 mm
- Premer rezanja (DC): 15,7 mm
- Število rezilnih teles (CICT): 4
- Število rezil (NOF): 4
- Funkcionalna dolžina (LF): 42,5 mm
- Oznaka rezalne ploščice (MIID): T490 LNHT 0502-PNTN
- Premer grla (DN): 8 mm
- Celotna dolžina (OAL): 65 mm
- Efektivno število perifernih rezil (ZEFP): 2
- Snemalna glava Round
- Koristna dolžina (LU): 11,5 mm