Multifunkcijski čelni rezkarji MDR D25-2-C25-AN12

Št. art.: 3440208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3440208
EAN/GTIN 7291075554427
Številka proizvajalca 3440208

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezanja (DC) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina reza maks. (APMX) 11,5 mm, delovna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Premer rezanja (DC): 25 mm
  • Število rezalnih teles (CICT): 2
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 11,5 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): MDR ANMU 1204 .
  • delovna dolžina (OAL): 150 mm