QTHL 20-30-JHP-MC Orodje za rezkanje utorov in delcev, ki nosi ploščice GROOVE 4 CUT z dovodi za visokotlačno hladilno sredstvo

Št. art.: 3439711
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3439711
EAN/GTIN 7291075569452
Številka proizvajalca 3439711
L-število L23910 104273

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, globina reza, največ (cdx) 7,3 mm, širina reza maks. (Cwx) 3 mm, širina reza min. (cdn) 1 mm, delovna dolžina (oal) 93,5 mm

Lastnosti:

  • Velikost navoja za vnos hladilne tekočine (CNT): G1/8
  • Globina rezanja, največ (CDX): 7,3 mm
  • Smer (ROKA): Leva roka
  • Širina reza maks. (CWX): 3 mm
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 1 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH): 5 mm
  • Dolžina glave (levo): 23 mm
  • delovna dolžina (OAL): 93,5 mm
  • Višina gredi (H): 20 mm
  • Širina gredi (B): 20 mm