BT40 EM 25X90 CX DIN6359 / DIN 1835 Form B držalo za čelni mlinček z žlebovi za brizgalno hladilno tekočino za stožčasta vpenjala BT MAS-403

Št. art.: 3439069
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3439069
EAN/GTIN 7291075551976
Številka proizvajalca 3439069

Opis

Opis:

Vpenjalne glave rezkarjev, premer karoserije (BD) 65 mm, premer pobiralne naprave na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm, velikost vpenjala (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 65 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS): 25 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR): 90 mm
  • Velikost vpenjala (SS): 40