CCGW 060202S W-MT BI25H Pozitivni 80° rombasti rezalni vložki s CBN-brisalcem, mini konico in ravnim kotom rezanja za kaljeno jeklo in lito železo

Št. art.: 3436414
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3436414
EAN/GTIN 7291075506556
Številka proizvajalca 3436414

Opis

Opis:

WSP – struženje/rezanje, polmer kota (RE) 0,2 mm, dolžina rezalne kante (L) 6,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (S) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,2 mm
  • Dolžina rezalne kante (L): 6,4 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 0,5 mm
  • Premer pritrdilne luknje (D1): 2,8 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 060202
  • Debelina rezalnega vložka (S): 2,38 mm
  • Največji posuv 0,25 mm/rev
  • Minimalna globina reza 0,05 mm
  • Min. posuv pri vrtenju (ft(min)): 0,05 mm/obrat