CCGW 060204S-2MT BI25HC Pozitivne, rombične 80° rezalne ploščice z dvema CBN-ovima konicama in ravnim kotom nagibanja za kaljeno jeklo in litino

Št. art.: 3436378
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3436378
EAN/GTIN 7291075503852
Številka proizvajalca 3436378

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,4 mm, notranji krog premer (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 6,4 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 0,5 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 2,8 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 6,35 mm
  • Velikost WSP 21.51S
  • Debelina ploščice (s): 2,38 mm
  • Največji pomik 0,25 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,05 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,05 mm/vrt